絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岡田金属工業所(7)
  • SHARK SAW(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • E-Value(1)
  • ノーブランド(1)
  • バクマ工業(1)
  • ナカヤ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ゼットソー(1)
  • Z(1)
刃長(mm)
  • 265
  • 80(14)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(56)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(35)
  • 160(14)
  • 180(36)
  • 190(15)
  • 200(33)
  • 210(141)
  • 225(8)
  • 240(133)
  • 250(56)
  • 270(75)
  • 300(70)
  • 330(22)
  • 360(18)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
全長(mm)
  • 400~450未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(6)
ピッチ(mm)
  • 1.7(1)
  • 1.75(18)
  • 2.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 岡田金属工業所ゼットソー岡田金属工業所(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄モノタロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ゼットソーVIII265 岡田金属工業所ゼットソーVIII265岡田金属工業所(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソーIII265 岡田金属工業所ゼットソーIII265岡田金属工業所
2,298税込2,528
1本
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
ゼットソーα265 岡田金属工業所ゼットソーα265岡田金属工業所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き刃長(mm)265刃わたり(mm)265全長(mm)595ピッチ(mm)1.75仕様本体トラスコ品番818-5791質量(g)192板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88
ゼットソーピストル265 岡田金属工業所ゼットソーピストル265岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5779質量(g)192板厚(mm)0.6切り幅0.66mm
スリー265替刃 (6枚入) ゼットソースリー265替刃 (6枚入)ゼットソー
4,798税込5,278
1セット(6枚)
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。刃長(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプ板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体 バクマ工業バクマソー 替刃式両刃鋸 本体バクマ工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型安全スットパー付衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所ゼットソー ハンドル岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
替刃式鋸265プラスワン藤巻 E-Value替刃式鋸265プラスワン藤巻E-Value
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265
SBTソー本体 3way BIGMAN(ビッグマン)SBTソー本体 3wayBIGMAN(ビッグマン)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応 刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能 独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現 衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!
刃長(mm)265質量(g)118板厚(mm)0.6柄長さ(mm)300
タジマ ゴールド鋸265 超速 タジマツール(TJMデザイン)タジマ ゴールド鋸265 超速タジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
用途集成材・合板の切断に。刃長(mm)265全長(mm)600歯ピッチ(mm)2.5仕様一般造作横挽き用鋸トラスコ品番377-1547ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7材質(柄部)材質(刃)スチール切り幅(mm)1
ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)中空特殊樹脂
ウルトラ265アルファ Zウルトラ265アルファZ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
替刃式鋸 抗菌樹脂グリップ 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 抗菌樹脂グリップ 一般木材用SHARK SAW
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
グリップに細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(グリップ)抗菌樹脂材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
替刃式折込鋸 一般木材用 SHARK SAW替刃式折込鋸 一般木材用SHARK SAW
1,988税込2,187
1丁
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 一般木材用SHARK SAW
1,188税込1,307
1丁
当日出荷から4日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
替刃式鋸 オリジナルグリップ 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 オリジナルグリップ 一般木材用SHARK SAW
989税込1,088
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
滑りにくく、力の入るオリジナルグリップ。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
替刃式鋸  たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 たて・よこ・ななめSHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめSHARK SAW
1,188税込1,307
1丁
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
替刃式鋸 ダイハード265 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード265 本体ナカヤ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
ハイグレードソー 265(本体) ノーブランドハイグレードソー 265(本体)ノーブランド
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05
ライフソー9寸目265 岡田金属工業所ライフソー9寸目265岡田金属工業所(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)417ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5823質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92
ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきフッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体