絞り込み
刃長(mm)
  • 265
  • 80(9)
  • 100(11)
  • 110(8)
  • 120(37)
  • 125(6)
  • 130(9)
  • 150(22)
  • 180(22)
  • 190(7)
  • 200(28)
  • 210(125)
  • 225(10)
  • 230(7)
  • 240(119)
  • 250(36)
  • 270(68)
  • 300(60)
  • 330(21)
  • 360(14)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 1.7(1)
  • 1.75(18)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 400~450未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(8)
  • SHARK SAW(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • E-Value(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナカヤ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Z(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(37)
150(22)
180(22)
200(28)
210(125)
240(119)
250(36)
265
270(68)
300(60)
刃長(mm)をもっと見る
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウ

    のこぎり替刃式 天然藤巻柄

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーVIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
    用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様折込柄全長(mm)620質量(g)288ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー ハンドル

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
    ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
  • ゼットソーピストル265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーピストル265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
    トラスコ品番818-5779質量(g)192ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅0.66mm刃渡り(mm)265
  • ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
  • ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーα265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
    用途木材の横引き仕様本体トラスコ品番818-5791全長(mm)595質量(g)192ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88刃わたり(mm)265
  • 替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    スリー265替刃 (6枚入)

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,498税込4,948
    1セット(6枚)
    当日出荷
    切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
  • ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー9寸目265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
    トラスコ品番818-5823全長(mm)417質量(g)220ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • タジマ ゴールド鋸265 超速 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ゴールド鋸265 超速

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
    用途集成材・合板の切断に。仕様一般造作横挽き用鋸トラスコ品番377-1547全長(mm)600ピッチ(mm)2.5刃長(mm)265板厚(mm)0.7材質(柄部)材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)2.5
  • ウルトラ265アルファ Z

    ウルトラ265アルファ

    Z
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
    用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸 抗菌樹脂グリップ 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 抗菌樹脂グリップ 一般木材用

    SHARK SAW
    1,498税込1,648
    1丁
    翌日出荷
    グリップに細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(グリップ)抗菌樹脂材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式折込鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,988税込2,187
    1丁
    翌日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸 オリジナルグリップ 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 オリジナルグリップ 一般木材用

    SHARK SAW
    989税込1,088
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく、力の入るオリジナルグリップ。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸  たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    1,488税込1,637
    1丁
    翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • 替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1丁
    翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸265プラスワン藤巻 E-Value

    替刃式鋸265プラスワン藤巻

    E-Value
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
    用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸 ダイハード265 本体 ナカヤ

    替刃式鋸 ダイハード265 本体

    ナカヤ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
    用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
  • SBTソー本体 3way BIGMAN(ビッグマン)

    SBTソー本体 3way

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応 刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能 独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現 衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!
    質量(g)118刃長(mm)265板厚(mm)0.6柄長さ(mm)300
  • ハイグレードソー 265(本体) ノーブランド

    ハイグレードソー 265(本体)

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まき

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
    表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鎌特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸