絞り込み
刃長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 80(7)
- 85(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 180(6)
- 200(15)
- 210(3)
- 240(28)
- 250(14)
- 270(15)
- 300(14)
- 330(8)
- 360(1)
折りたたみ

折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
- 1(13)
- 1.1(1)
- 1.3(4)
- 1.4(1)
- 1.5(23)
- 1.7(14)
- 1.9(3)
- 2.2(5)
- 2.5(16)
- 2.7~3.6(2)
- 2.8(1)
- 3(6)
- 3.1~3.9(2)
- 3.2~4(1)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.5~2.6(2)
- 3.5~2.8(2)
- 3.6~2.7(2)
- 4(7)
- ピッチ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(8)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(5)
- 550~600未満(7)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(1)
ブランド
- レザーソー
- モノタロウ(3)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(52)
- アルスコーポレーション(51)
- 木島精工(50)
- エスコ(48)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(46)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- トップマン[工具・金物](16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価

レザーソー LG-A 生 木
レザーソー(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソーSELECT 生木
レザーソー(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー180 樹脂
レザーソー(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソー180 薄刃
レザーソー(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー細工鋸 両刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3刃長(mm)125板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
レザーソー180 両刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソー LC-A カーブ鋸
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌々日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
レザーソー 小さくても 一人前 金切
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
竹挽鋸 EVAGRIP
レザーソー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
レザーソーSELECT 樹脂
レザーソー¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から4日以内出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソー 替刃式 引廻鋸
レザーソー¥589~税込¥648~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
レザーソー LB-A 竹 挽
レザーソー¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。用途竹材
SHINKA 剪定 本体
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁翌々日出荷生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
レザーソー 替刃式 突廻鋸
レザーソー¥589~税込¥648~1枚ほか翌々日出荷携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
レザーソー 小さくても 一人前 一般
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
竹挽鋸
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.6
レザーソーSELECT 果樹
レザーソー¥2,698~税込¥2,968~1丁翌々日出荷から4日以内出荷果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。用途徒長枝の剪定作業
レザーソーSELECT 剪定
レザーソー(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌々日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
引き廻し鋸 HIPPER
レザーソー(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。用途内装工事・配管工事・電気工事ピッチ(mm)1.7刃長(mm)150板厚(mm)0.9
レザーソーZA型 EVAGRIP
レザーソー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-1548全長(mm)540質量(g)220ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
レザーソーA型
レザーソー¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1513全長(mm)540質量(g)185ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
スーパーハード06-240
レザーソー(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷厚みのある木材にも使いやすい用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
SHINKA 竹挽 本体
レザーソー¥3,500~税込¥3,850~1丁翌々日出荷繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
SHINKA 生木 本体
レザーソー¥3,500~税込¥3,850~1丁翌々日出荷繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
折込鋸 CAST200 荒目 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
極薄導突鋸
レザーソー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15
導突鋸 巾広 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁9日以内出荷0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
レザーソー折鶴240細工本体
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁翌々日出荷手軽に収納! 穴あけ加工も出来るR目立!用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3