のこぎり本体 :「金属 切断 のこぎり」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
質量(g)104
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。
特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.0(24/inch)
板厚(mm)0.5
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。