のこぎり本体 :「切断刃」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
1本
7,170 税込7,887
翌日出荷

良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92
1丁
2,710 税込2,981
翌日出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります