絞り込み
刃長(mm)
  • 85(1)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 210(13)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 265(1)
  • 360(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 1.75(4)
  • 2.15(2)
全長(mm)
  • 240~260未満(4)
  • 300~350未満(2)
  • 550~600未満(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(117)
  • レザーソー(101)
  • アルスコーポレーション(96)
  • Silky(ユーエム工業)(92)
  • SK11(73)
  • 角利(角利産業)(68)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
  • 木島精工(50)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • アルス(34)
  • 石鋸工業(32)
  • SHARK SAW(31)
  • ナカヤ(23)
  • E-Value(22)
  • 浅香工業(21)
  • Strong Tool(18)
  • 現場屋(18)
  • バクマ工業(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
  • 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    断熱材カットナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
    寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸刃長(mm)240柄長さ(mm)270
  • クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    クリックリリース鋸ハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
    用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
  • 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
  • チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チビ助のこ 工作用両刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    一般木材用
    仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材刃渡り(mm)160
  • 折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)

    折込鋸 木工用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
  • パイプソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)68
  • 電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
  • パイプソー替刃Sタイプ BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃Sタイプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    小口径用・狭い箇所での切断が可能
    質量(g)54
  • あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    あぜ挽鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
    寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
  • 替刃式折込鋸 本体一般木材 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体一般木材

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 防錆袋入り細工鋸 木釘 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 木釘

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    全長(mm)317質量(g)50刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    ピストル引廻鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
    材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56刃長(mm)180柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
  • パイプソー BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート
    材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)395×85×28ブラック/グリーン質量(g)104タイプ替刃式刃長(mm)245柄長さ(mm)150仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
  • Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
  • Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw木工・合板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
  • Liner Lock Saw生竹用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw生竹用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途生竹用全長(mm)255(カラビナ除く)グリーン質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)強化木
  • Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw剪定・生木用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
  • 替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
    仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
  • 替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • 両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸Wソー 木工用&波板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
    仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
  • 両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。
    質量(g)59板厚(mm)0.6刃渡り(mm)190
  • 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    本職用 両刃鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)240質量(g)100
  • 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    本職用 両刃鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸 最高級本職用両刃鋸 伝統の技がみせる本物の切れ味
    寸法(mm)530×75×20質量(g)151タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
  • 防錆袋入り細工鋸 両刃 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 両刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)322質量(g)54刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • 防錆袋入リ細工鋸 曲切 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入リ細工鋸 曲切

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様曲切120mm質量(g)32
  • 竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    竹挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    生竹の切断 木材加工など木鞘入り
    材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)248ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 手曲竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲竹挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    竹切用・木工用 仮枠用にも最適
    寸法(mm)300質量(g)100
  • 手曲鋸 バフ仕上 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸 バフ仕上

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
    寸法(mm)330質量(g)200
  • 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    工作引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
  • 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    穴挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
    仕様【目立て】本目立て寸法(mm)800×75×25質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
  • 一刀流 豆鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    一刀流 豆鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングタイプ(折りたたみ式)ですので、刃を鞘に収納でき携帯に便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、巾広い用途に最適です。
    寸法(mm)20質量(g)18折込折りたたみ式
  • ホビーソー・細工鋸替刃鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーソー・細工鋸替刃鉄工用

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
    質量(g)18

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体