3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

K-120P 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)120 全長(mm)270 トラスコ品番365-3544 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)45 硬度HV520~540 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
刃長(mm)120 全長(mm)270 質量(g)70 収納時寸法(mm)160×80×15 材質(刃)炭素鋼
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります