商品豆知識
フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380
種別替刃
質量(g)190
収納時寸法(mm)505×95×1.8
切り幅(mm)1.7
目数7.5枚目/30mm
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定
目数8枚目/30mm
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃
切り幅(mm)1.2
目数11枚目
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。
ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。
さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。
黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)420
種別替刃
質量(g)220
収納時寸法(mm)515×95×1.8
切り幅(mm)1.75
目数6.5枚目/30mm
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300
仕様替刃
質量(g)80
収納時寸法(mm)340×45×0.7
切り幅(mm)1.1
目数12枚目
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
果樹園、造園業の方はもちろんのこと女性にも使いやすい二段階角度調整機能付きの折込鋸です。
刃の開閉がワンタッチでできるため不安定な場所での作業にもおすすめです。
ハンドルの部分にアルミを用いることで軽量化させたことが最大の特徴です。
さらに、ハンドルを緩やかにカーブさせることで持ちやすくなり、切断スピードの向上にも成功しました。
また、刃が薄く、未来目かつアサリなしを採用しているため絹のような切り口で木にも非常に優しい鋸になっています。
用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。
生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。
種別替刃
質量(g)40
収納時寸法(mm)240×40×1.2
切り幅(mm)1.1
刃渡り(mm)210
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。
ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。
さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。
黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)70
種別替刃
質量(g)60
収納時寸法(mm)80×75×2.6
目数6.5枚目/30mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。