替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用SHARK SAW当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸 替刃 たて・よこ・ななめSHARK SAW(1件のレビュー)翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.2±0.05刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用SHARK SAW翌々日出荷から4日以内出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 替刃石鋸工業8日以内出荷
「替刃式折込仮枠鋸 ブレード2」専用替刃。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。刃渡り(mm)210硬度(板)HRC54~55度板厚(mm)1.2刃部硬度HRC64~67度材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。
刃先衝撃(高周波)焼き入れ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1切り溝幅(mm)1
アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3.0トラスコ品番495-0542質量(g)46板厚(mm)0.9切り溝幅(mm)1.2
はね丸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)特殊電解メッキ
用途仮枠・剪定用(アサリなし)歯ピッチ(mm)3仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ刃先厚(mm)1.2切り溝幅(mm)1.2
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798