337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 全長(mm)178 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)約66 刃厚(mm)2.3 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC53±2
1丁
859 税込945
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約200 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)138.5 刃長(mm)54 トラスコ品番402-6764 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)86 切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm)6.5 切断能力(mm)アルミ板約1.0 切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

強力万能はさみ ミニ モノタロウ 動画あり
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm)150 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 全長(mm)205(先端キャップ除く) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂 寸法(mm)220×75×10 オレンジ/シルバー 質量(g)72 タイプ万能 刃長(mm)85 仕上電解研磨(梨地仕上げ)
1個
429 税込472
当日出荷

電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155 刃長(mm)56 切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g)約250 切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。 全長(mm)205 材質(刃)ステンレス420J2 切断能力(mm)鉄板0.5
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250 刃長(mm)80 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)270 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで 刃厚(mm)3.5 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで アズワン品番64-5131-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

tradホーム万能バサミ
エコ商品
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206 刃長(mm)69 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP 質量(g)135 切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで アズワン品番64-5132-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途紙や鉄等を小さく切断する際に 仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き 材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR 全長(mm)250 オレンジ/ブラック 刃長(mm)80 刃厚(mm)3.5
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
全長(mm)145 刃長(mm)44 トラスコ品番798-4880 材質(刃部)高炭素刃物鋼 質量(g)124 刃厚(mm)2.4 刃先直刃
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エバー樹脂 全長(mm)180 質量(g)125 刃長(mm)60
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

BAHCO(バーコ)万能はさみ
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。 全長(mm)190 刃長(mm)約45 仕様ばね付 材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー 質量(g)130 刃厚(mm)3
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
全長(mm)180 トラスコ品番821-7799 質量(g)200 呼び寸法175 全長L(mm)180
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

サビに強いステンレス刃を使用
用途手工芸から菜園まで 全長(mm)175
1丁
599 税込659
当日出荷

sita(サイタ)万能はさみ
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手の大きさに合わせてグリップの開き幅を調整できるロック部付
全長(mm)210 有効切断能力(mm)10
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
用途トタン板、アルミ線、小枝など 寸法(mm)180 切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。 材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング 全長(mm)約165 切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで 刃部硬度HRC50±2 刃部加工ギザ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)200 材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー 刃部幅(mm)50
1個
869 税込956
当日出荷

錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250 仕様安全ガード付 幅(mm)80 厚さ(mm)23 切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど 全長(mm)200 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR 切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで 刃厚(mm)約2.3 アズワン品番64-9646-38
1丁
929 税込1,022
当日出荷

刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
全長(mm)約165 刃長(mm)約40 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂 質量(g)約62
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングタイプで作業効率UP!
用途トタン板、アルミ線、小枝など 寸法(mm)200 切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高級ステンレス刃物鋼に、特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味。高級フッ素加工でヤニやシール粘着が刃につきにくい。 ソフトグリップで手によく馴染み、指先にムリなく力が加わる。安心感があり強い衝撃にもビクともしない。カシメの部分の鋲にはステンレス鋼を使用。 摩擦に耐え、緩みやガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保つ。自然と手に良く馴染み、長時間の作業でも快適に使用できる。
全長(mm)160 刃長(mm)45 仕様フラワー用ワイヤーカット付(番手18迄) 材質刃/ステンレス刃物鋼+高級フッ素加工、柄/ソフトグリップ、キャップ/PP 質量(g)60
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

全長(mm)190 材質刃材:ステンレス ハンドル:ABS樹脂 バネ:ステンレス 質量(kg)0.09 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0585-2701 TKG品番(2017)6-0525-2401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ストレート刃で薄物もしっかり切れる 。グリップ開き幅を2段階に切替可能 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付 。コード取付穴付 。サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 。薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに 。プラ板・皮革・ゴム板などに 材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR 切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
1個
990 税込1,089
4日以内出荷