絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(32)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
- RS PRO(11)
- スリーエッチ(10)
- RACODON(9)
- JTC(4)
- エフケー(3)
- SK(新潟精機)(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- ハゼット(2)
- SATA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- FACOM(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
ポンチセット
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
パッキン打抜ポンチセット
エフケー¥31,980税込¥35,1781セット(22点組)当日出荷ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(6パック)当日出荷スタンダードな並行ピンポンチセットセット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
交換式ミニポンチセット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
ピンポンチセット
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
パッキンポンチセット17本組
スリーエッチ¥35,980税込¥39,5781セット(17本組)当日出荷センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
差替式皮ポンチセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット欠品中差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
平行ピンポンチセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチセット(六角軸)
エフケー¥5,998税込¥6,5981セット(8本)当日出荷ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷使用頻度の高いサイズのセットです。用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
穴あけポンチ3本組
GISUKE(タカギ)¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
差替式穴あけポンチセット
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451個当日出荷レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ色ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
平行ピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。トラスコ品番764-6186セット内容平行ピンポンチ 八角胴、750-2・3・4・5・6・7の6品番質量(g)531硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
皮革用スクリュー式ポンチセット
エスコ¥6,910税込¥7,6011セット当日出荷使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
ピンポンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。トラスコ品番498-1588セット内容PP-04、4.5、05質量(g)160
11本組ポンチセット
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
ハンドル(RJ250P、RJ260P用)
RACODON¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャック
RACODON¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。材質カーボンスチール適合ハンドルRJPV
6本組 タガネ・ポンチセット
エスコ¥14,000税込¥15,4001セット翌日出荷ホルダー付。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。セット内容●センターポンチ(先端径×全長)…3×120mm、●テーパーピンポンチ(先端径×全長)…4×140mm、5×165mm、●フラットタガネ(刃幅×全長)…18×165mm、22×180mm、●エボシタガネ(先端幅×全長)…7×165mm材質クロムバナジウム鋼
13pcsポンチセット
SATA¥7,998税込¥8,7981セット(13本)当日出荷クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
革ポンチセット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷5本組。セット内容:3・6・8・10・13mm。0.5mm程度の鉄板、銅板も可能。従来の普通鋼(SS材)ポンチより、長持ちします。長期間使用しても刃先が欠けません。腰が強く曲がりません。打刻してありますので寸法を間違いません。刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。工具袋付。エスコ品番EA576H-101材質S45C質量(g)300サイズ(mm)3・6・8・10・13
ポンチタガネセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
テーパーピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,798税込¥10,7781セット翌々日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。トラスコ品番829-0388セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)433硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°アズワン品番65-1961-16
ポンチタガネセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(6パック)当日出荷使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12