124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用)ラングツールズ
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。 中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容スナップリングプライヤー1421、1434、75タイプばね付セット数3点材質合金鋼トラスコ品番250-5727
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付) エスコスナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)エスコ
8,520税込9,372
1セット(2本)
翌日出荷
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
[EA576MZ-1用] 交換コマ エスコ[EA576MZ-1用] 交換コマエスコ
515税込567
1組
翌日出荷
EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒アズワン品番65-2149-06
[EA576MY-1用] 交換コマ エスコ[EA576MY-1用] 交換コマエスコ
495税込545
1組
翌日出荷
EA576MY-1用交換コマ
6本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用) エスコ6本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2型番002001V02先端角度ストレート・90°アズワン品番64-2233-70
8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用) エスコ8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2型番001958V02先端角度ストレート・90°アズワン品番64-2233-69
8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用) エスコ8本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)エスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
研磨仕上げ。
用途軸用セット内容EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2型番001958V01先端角度ストレート・90°アズワン品番64-2233-68
4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用セット内容EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2型番001957V01先端角度ストレート・90°アズワン品番64-2233-67
4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
研磨仕上げ。
用途軸用セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2型番001956V01先端角度ストレートアズワン品番64-2233-66
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ ハゼット深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプハゼット
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪GEDORE
639税込703
1個
当日出荷
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品GEDORE
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
ネジ式スナップリングフライヤー JTCネジ式スナップリングフライヤーJTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
軸穴両用!!
全長(mm)310使用範囲100mmまで先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
9,350税込10,285
1個
翌日出荷
種類セット品全長(mm)325軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-4
24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用 エスコ24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)185軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590MD-13
17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用 エスコ17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90°内外兼用エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590MD-12
3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー エスコ3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)160軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-1
2本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) エスコ2本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC
8本組 スナップリングプライヤー エスコ8本組 スナップリングプライヤーエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸用/穴用エスコ品番EA590-13
4本組 スナップリングプライヤー エスコ4本組 スナップリングプライヤーエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸用/穴用エスコ品番EA590-12
4本組 スナップリングプライヤー エスコ4本組 スナップリングプライヤーエスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸用/穴用エスコ品番EA590-11
4本組 スナップリングプライヤー エスコ4本組 スナップリングプライヤーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸用/穴用エスコ品番EA590-10
10/12/15mm スナッププライヤーセット エスコ10/12/15mm スナッププライヤーセットエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類セット品エスコ品番EA576MZ-1
サークリップツール (400-1000MM) KNIPEX(クニペックス)サークリップツール (400-1000MM)KNIPEX(クニペックス)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。適合シャフト径(Φmm)400-1000質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000
兼用スナップリングプライヤー エスコ兼用スナップリングプライヤーエスコ
6,980税込7,678
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付) 室本鉄工スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付)室本鉄工
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)190種類スナップリングプライヤ
先端クロー KTC先端クローKTC
3,998税込4,398
1パック(4本)
3日以内出荷
[24-37mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ[24-37mm]兼用スナップリングプライヤーエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)195軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:24~37/穴:27~45エスコ品番EA590MC-3
[17-23mm]90°兼用スナップリングプライヤ エスコ[17-23mm]90°兼用スナップリングプライヤエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:17~23/穴:16~26エスコ品番EA590MC-22
[ 6-16mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ[ 6-16mm]兼用スナップリングプライヤーエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15エスコ品番EA590MC-1
[ 6-16mm]90°兼用スナップリングプライヤ エスコ[ 6-16mm]90°兼用スナップリングプライヤエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15エスコ品番EA590MC-21
スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコスナップリングプライヤー (内外兼用)エスコ
30,800税込33,880
1組
翌日出荷
セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
スナップリングプライヤー (トレー入リ) エスコスナップリングプライヤー (トレー入リ)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
4本組。
仕様穴用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ、穴用リング径:ストレート、90°:12~65mm、軸用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ材質トレー:EVAケース形状ウレタントレータイプ全長(mm)175(共通)ケース寸法(mm)375×185×45(H)リング径(Φmm)軸用:10~40 (共通)
RS PRO スナップリングプライヤ サークリッププライヤー RS PRORS PRO スナップリングプライヤ サークリッププライヤーRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = サークリッププライヤーチップ形状 = ライトアングルスナップリングサイズの範囲 = 6.4 → 25.4 mm
内外兼用スナップリングプライヤー エスコ内外兼用スナップリングプライヤーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。
内外兼用スナップリングプライヤー エスコ内外兼用スナップリングプライヤーエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
内外兼用。
軸・穴兼用大型スナップリングツール エスコ軸・穴兼用大型スナップリングツールエスコ
30,000税込33,000
1個
8日以内出荷
先端部分スペアパーツです。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
7,560税込8,316
1個
8日以内出荷
内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。小型で狭いスペースでの作業に適しています。

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴/軸兼用プライヤー