19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴・軸兼用

    モノタロウ(172件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
    用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
  • スナップリングプライヤ(軸・穴用) KEIBA

    スナップリングプライヤ(軸・穴用)

    KEIBA(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
  • コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 モノタロウ

    コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)157軸穴種別軸・穴兼用硬度HRC42使用範囲(Φmm)10~50質量(g)約100材質(本体)S45C材質(クリップ)PVC
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に種類セット品全長(mm)275クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)
  • スナップリングプライヤー SATA

    スナップリングプライヤー

    SATA(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
  • 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    4本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
    種類セット品
  • ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)

    ミニスナップリングプライヤーセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
    種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    種類セット品全長(mm)175軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-2
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤ KTC

    軸・穴兼用スナップリングプライヤ

    KTC(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸穴兼用なので作業性が向上。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~40質量(g)120トラスコ品番373-8191クロー形状1.2Φmm径
  • スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸穴両用)

    KEIBA(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用寸法D(mm)9E(°)65
  • スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
  • スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UP

    スナップリングプライヤー 爪3種付

    SUN UP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
    全長(mm)180質量(g)258
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番366-9378リング使用範囲(mm)10~50
  • [90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ

    [90-175mm]兼用 スナップリングツール

    エスコ(3件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1個
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1丁ほか
    当日出荷
    スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
    種類スナップリングプライヤ
  • 3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー エスコ

    3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)160軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-1
  • 穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴・軸兼用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
    用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
  • 13/15mm リングホックプライヤーセット エスコ

    13/15mm リングホックプライヤーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    種類セット品エスコ品番EA576MY-1

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴/軸兼用プライヤー