81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウスナップリングプライヤー 穴・軸兼用モノタロウ(172件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
スナップリングプライヤ(軸・穴用) KEIBAスナップリングプライヤ(軸・穴用)KEIBA(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー 軸・穴兼用SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
スナップリングプライヤー セット モノタロウスナップリングプライヤー セットモノタロウ(14件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に種類セット品全長(mm)275クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用モノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)157軸穴種別軸・穴兼用硬度HRC42使用範囲(Φmm)10~50質量(g)約100材質(本体)S45C材質(クリップ)PVC
ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセットSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4個)
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
スナップリングプライヤー SATAスナップリングプライヤーSATA(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)4本組 スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
軸・穴兼用スナップリングプライヤ KTC軸・穴兼用スナップリングプライヤKTC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~40質量(g)120トラスコ品番373-8191クロー形状1.2Φmm径
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)175軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-2
スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBAスナップリングプライヤー(軸穴両用)KEIBA(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用寸法D(mm)9E(°)65
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
3,650税込4,015
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)125軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-1
スナップリングプライヤー KEIBAスナップリングプライヤーKEIBA(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9質量(g)85トラスコ品番859-0829寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸めるE(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤーSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
全長(mm)180質量(g)258
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番366-9378リング使用範囲(mm)10~50
コンバーチブルプライヤー トップ工業コンバーチブルプライヤートップ工業
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用爪形状直爪
[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ[90-175mm]兼用 スナップリングツールエスコ(3件のレビュー)
26,000税込28,600
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
スナップリングプライヤー SK11スナップリングプライヤーSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
スナップリングプライヤセット SSPOWERスナップリングプライヤセットSSPOWER
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ トップ工業ワンタッチ式コンバーチブルプライヤトップ工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
用途スナップリングの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)225軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-3
両用スナップリングプライヤ ミトロイ(水戸工機)両用スナップリングプライヤミトロイ(水戸工機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)143質量(g)85呼び寸法(mm)145寸法a(mm)80寸法t(mm)1.1寸法E(mm)95寸法e(mm)42寸法T(mm)9使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)165セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組タイプばね無リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6爪形状20°曲爪、72°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5726使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用)ラングツールズ
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
精密スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)精密スナップリングプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット(4本組)ほか
当日出荷
調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット(4本組)ほか
当日出荷
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨きハンドルプラスチックコーティング材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
8WAYスナップリングプライヤー H&H8WAYスナップリングプライヤーH&H
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
全長(mm)150仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1丁
当日出荷
スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー TRUSCOスナップリングプライヤーTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズスナップリングプライヤー替爪ラングツールズ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼
コンビスナップリングプライヤー E-ValueコンビスナップリングプライヤーE-Value
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。仕様軸・穴兼用セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm使用範囲(mm)10~40
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット穴なしスナップリング用プライヤー 軸用ハゼット
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
兼用スナップリングプライヤー エスコ兼用スナップリングプライヤーエスコ
6,980税込7,678特価
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付) 室本鉄工スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付)室本鉄工
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)190種類スナップリングプライヤ
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
44,500税込48,950
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
スナップリングプライヤーセット JTCスナップリングプライヤーセットJTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴/軸兼用プライヤー