絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 穴用プライヤー

特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用)GEDORE
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から9日以内出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
穴用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
65-140mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ65-140mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-4A
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
9,298税込10,228
1セット
5日以内出荷
全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付Wiha(ビーハ/ノガ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
スナップリングプライヤ KTCスナップリングプライヤKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21
絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップ 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
全長(mm)80質量(g)10
穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ)スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)BAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
穴用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)穴用スナップリンクプライヤーBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1箱(3個)
翌々日出荷
ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
ロックリングプライヤー ラングツールズロックリングプライヤーラングツールズ
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
2WAY スナップリングプライヤー Three Axis2WAY スナップリングプライヤーThree Axis
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ8- 10mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-1A
65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-14A
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45°エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-13
スナップリングプライヤー(穴用) ハゼットスナップリングプライヤー(穴用)ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から9日以内出荷
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ばね付材質専用特殊鋼
スナップリングプライヤー ストレート HASCOスナップリングプライヤー ストレートHASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
全長(mm)235適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー トヨタ HASCOスナップリングプライヤー トヨタHASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
[40-100mm]90°穴用リングプライヤー エスコ[40-100mm]90°穴用リングプライヤーエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)215軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)40~100エスコ品番EA590AB-3
[252-400mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[252-400mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)580軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)252~400エスコ品番EA590A-6
[122-300mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[122-300mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)570軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)122~300エスコ品番EA590A-5
スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤートップマン[工具・金物]
839税込923
1個
8日以内出荷
狭所作業に最適!
材質クロムモリブデン鋼硬度HRC42±2使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10~25爪直径(Φmm)1
スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤトップマン[工具・金物]
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
爪の取り換えが簡単!
仕様SRP-150全長(mm)150爪直径(Φmm)1.5適合範囲(mm)10~50
165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES165-300mmスナップリングプライヤーRED EAGLES
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップ 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から90日以内出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプハゼット
11,980税込13,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
大型スナップリングプライヤー 穴用 ハゼット大型スナップリングプライヤー 穴用ハゼット
49,980税込54,978
1丁
59日以内出荷
穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプハゼット
10,980税込12,078
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
爪のみ JTC爪のみJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC3471用
ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズロックリングプライヤー(並行ジョー型)ラングツールズ
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOMストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18FACOM
7,298税込8,028
1個
73日以内出荷
Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
用途スナップリングプライヤー質量(g)250
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) エスコ85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)エスコ
13,000税込14,300
1丁
翌日出荷
全長(mm)300サイズJ41質量(g)432先端チップ径(mm)3.2アズワン品番64-2233-94リング径(Φmm)85~140

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴用プライヤー