絞り込み
使用範囲(mm)
- 100
- 10(1)
- 11(3)
- 13(4)
- 15(1)
- 25(16)
- 29(2)
- 30(2)
- 37(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 58(1)
- 60(11)
- 140(3)
- 300(3)
- 400(2)
- 1000(1)
- 使用範囲(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(4)
- 260~280未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
- KTC(2)
- スーパーツール(2)
- GEDORE(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用範囲(mm)」から絞り込む
11(3)
13(4)
25(16)
29(2)
30(2)
60(11)
100
140(3)
300(3)
400(2)
使用範囲(mm)をもっと見る

スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状曲爪
直型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300長さ(mm)65(クロー)先端角(°)0
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300長さ(mm)47(クロー)先端角(°)90
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
スナップリングプライヤー
JTC¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)
[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥3,800~税込¥4,180~1個翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)40~100先端径(mm)2.3
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無![[40-100mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509247-180823-02.jpg)
[40-100mm]90°穴用リングプライヤー
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)215軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)40~100エスコ品番EA590AB-3
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー











![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)


![[40-100mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509247-180823-02.jpg)

![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)