絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 穴用プライヤー

136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) エスコ85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)エスコ
13,000税込14,300
1丁
翌日出荷
全長(mm)300サイズJ41質量(g)416先端チップ径(mm)3.2アズワン品番64-2233-89リング径(Φmm)85~140
12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ12- 25mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
5,290税込5,819
1丁
翌日出荷
全長(mm)140サイズJ1質量(g)90先端チップ径(mm)1.3アズワン品番64-2233-76リング径(Φmm)12~25
8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付エスコ
7,610税込8,371
1丁
翌日出荷
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)130先端形状90°ベントリング径(Φmm)8~13
8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
6,760税込7,436
1丁
翌日出荷
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)140先端形状ストレートリング径(Φmm)8~13
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)GEDORE
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
全長(mm)210仕様防錆仕上げ先端90°リング径(Φmm)40/100
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)165仕様防錆仕上げ先端90°リング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)130仕様防錆仕上げ先端90°リング径(Φmm)12/25
40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225仕様防錆仕上げ先端ストレートリング径(Φmm)40/100
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180仕様防錆仕上げ先端ストレートリング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140仕様防錆仕上げ先端ストレートリング径(Φmm)12/25
穴用精密スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。全長(mm)225材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製質量(g)266適合内径(Φmm)40~100ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
32- 80mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ32- 80mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-3A
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-2
32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-13A
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-12
8- 10mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ8- 10mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-11A
85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90° エスコ85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)305軸穴種別穴用エスコ品番EA590AK-4
40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90° エスコ40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
5,260税込5,786
1個
8日以内出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)210軸穴種別穴用エスコ品番EA590AK-3
19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90° エスコ19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)165軸穴種別穴用エスコ品番EA590AK-2
12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90° エスコ12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別穴用エスコ品番EA590AK-1
8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー90° エスコ8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別穴用エスコ品番EA590AK-0
85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー エスコ85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤーエスコ
8,360税込9,196
1個
8日以内出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)320軸穴種別穴用エスコ品番EA590AJ-4
40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー エスコ40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,850税込5,335
1個
8日以内出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA590AJ-3
19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー エスコ19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用エスコ品番EA590AJ-2
12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー エスコ12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,080税込4,488
1個
8日以内出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用エスコ品番EA590AJ-1
8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤー エスコ8 -13mm 穴用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用エスコ品番EA590AJ-0
40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90° エスコ40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90°エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)215軸穴種別穴用エスコ品番EA590AE-3
19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー/90° エスコ19 -60mm 穴用スナップリングプライヤー/90°エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用エスコ品番EA590AE-2
12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90° エスコ12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90°エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別穴用エスコ品番EA590AE-1
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ85-140mm 穴用スナップリングプライヤー/45°エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)310軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-15
40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/45°エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-14
12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー/45°エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-12
8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー/45°エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-11
ナックルベアリングスナプリングプライヤー KOTOナックルベアリングスナプリングプライヤーKOTO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
FF車ナックルベアリング専用スナップリングプライヤー。
質量(kg)0.52ケース寸法(mm)330×80×25
スナップリングプライヤー(穴用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160トラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 曲げタイプ HASCOスナップリングプライヤー 曲げタイプHASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤーショート HASCOスナップリングプライヤーショートHASCO
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
スナップリングプライヤー 日産 HASCOスナップリングプライヤー 日産HASCO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
スナップリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用質量(g)90寸法(mm)(使用可能サークリップ)12-25先端チップ径(mm)1.3

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴用プライヤー