2ページ目: 軸用プライヤー

149件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
スナップリングプライヤー エスコスナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕上研磨仕上げタイプストレート
軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
2WAY スナップリングプライヤー Three Axis2WAY スナップリングプライヤーThree Axis
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)12~50トラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC質量(g)163.6
40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ40- 100mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-3A
10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-11A
19 -65mm 軸用スナップリングプライヤー/45° エスコ19 -65mm 軸用スナップリングプライヤー/45°エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)185軸穴種別軸用エスコ品番EA590BA-13
軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用グリップリング用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 先曲90°SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)リテイナースナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
スナップリングプライヤー8000A GEDOREスナップリングプライヤー8000AGEDORE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用) TSUNODA(ツノダ)硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用)TSUNODA(ツノダ)
3,288税込3,617
1丁
当日出荷
材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材質量(g)475爪先端径(Φmm)3リング使用範囲(mm)80~165
軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)軸用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)
4,598税込5,058
1丁
3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状曲爪
スナップリングプライヤー Three AxisスナップリングプライヤーThree Axis
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ10- 22mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-1A
40- 100mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ40- 100mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-13A
19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-12
90-165mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ90-165mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)406軸穴種別軸用エスコ品番EA590BR-1
85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤーエスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)320軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-4
3 -10mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ3 -10mm 軸用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-0
スナップリングプライヤー(軸用) ハゼットスナップリングプライヤー(軸用)ハゼット
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質専用特殊鋼
強力型スナップリングプライヤー JTC強力型スナップリングプライヤーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
全長(cm)40使用範囲(mm)85~170先端サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170トラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
[ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)5~13エスコ品番EA590BC-2
[40-100mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[40-100mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)210軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)40~100対応径(Φmm)40~100仕上クロムメッキ爪形状エスコ品番EA590B-3B
[40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ[40-100mm]90°軸用リングプライヤーエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)200軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)40~100エスコ品番EA590BB-3
[252-400mm]軸用リングプライヤー エスコ[252-400mm]軸用リングプライヤーエスコ
27,700税込30,470
1個
予約販売
種類スナップリングプライヤ全長(mm)570軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)252~400エスコ品番EA590B-6
[122-300mm]軸用リングプライヤー エスコ[122-300mm]軸用リングプライヤーエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)560軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)122~300エスコ品番EA590B-5
PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト)PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1丁
90日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)リテイナースナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
外装あり。
材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)軸用スナップリンクプライヤーBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1箱(3個)
翌々日出荷
ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプハゼット
12,980税込14,278
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
大型スナップリングプライヤー 軸用 ハゼット大型スナップリングプライヤー 軸用ハゼット
49,980税込54,978
1丁
59日以内出荷
トラスコ品番828-8412
スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプハゼット
11,980税込13,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
交換用爪(ストレート)2個入り JTC交換用爪(ストレート)2個入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5624用

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

軸用プライヤー