絞り込み
使用範囲(mm)
- 60
- 4(2)
- 7(2)
- 10(15)
- 11(2)
- 13(3)
- 18(2)
- 25(19)
- 30(6)
- 40(1)
- 80(2)
- 100(16)
- 140(8)
- 159(1)
- 165(1)
- 170(3)
- 300(5)
- 400(4)
- 45224(1)
- 45955(2)
- 使用範囲(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(8)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- GEDORE(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
「使用範囲(mm)」から絞り込む
10(15)
13(3)
25(19)
30(6)
60
100(16)
140(8)
170(3)
300(5)
400(4)
使用範囲(mm)をもっと見る

軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
軸用精密スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷から翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
スナップリングプライヤー8000AE(軸用)
GEDORE¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷から9日以内出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ無
軸用精密スナップリングプライヤー (直)
KNIPEX(クニペックス)¥4,898税込¥5,3881丁翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工![[19- 60mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509466-180823-02.jpg)
[19- 60mm]90°軸用リングプライヤー
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)19~60エスコ品番EA590BB-2![[ 19-60mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509344-180823-02.jpg)
[ 19-60mm]軸用スナップリングプライヤー
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)19~60エスコ品番EA590B-3
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー















![[19- 60mm]90°軸用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509466-180823-02.jpg)
![[ 19-60mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509344-180823-02.jpg)

![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)