絞り込み
使用範囲(mm)
- 140
- 4(2)
- 7(2)
- 10(15)
- 11(2)
- 13(3)
- 18(2)
- 25(19)
- 30(6)
- 40(1)
- 60(13)
- 80(2)
- 100(16)
- 159(1)
- 165(1)
- 170(3)
- 300(5)
- 400(4)
- 45224(1)
- 45955(2)
- 使用範囲(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(7)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- エスコ(2)
- GEDORE(2)
「使用範囲(mm)」から絞り込む
10(15)
13(3)
25(19)
30(6)
60(13)
100(16)
140
170(3)
300(5)
400(4)
使用範囲(mm)をもっと見る

軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8000AE(軸用)
GEDORE¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から9日以内出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ無![[85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509484-180823-02.jpg)
[85-140mm]90°軸リングプライヤー
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)300軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)85~140エスコ品番EA590BB-4
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー










![[85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509484-180823-02.jpg)


![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)






![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)