3ページ目: 軸用プライヤー

149件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
爪のみ90° 2枚入り JTC爪のみ90° 2枚入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
爪のみ45° 2枚入り JTC爪のみ45° 2枚入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
爪のみストレート 2枚入り JTC爪のみストレート 2枚入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズスナップリングプライヤー ラチェットロック機構ラングツールズ
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)410セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組タイプばね無爪先端径(Φmm)3爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪材質焼入合金鋼
スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付) エスコスナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)エスコ
10,500税込11,550
1セット(2本)
翌日出荷
スナップリングプライヤーの軸用の2点セット 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
40-100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ40-100mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
5,960税込6,556
1丁
翌日出荷
全長(mm)210サイズA3質量(g)232先端チップ径(mm)2.3アズワン品番64-2234-04リング径(Φmm)40~100
40-100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ40-100mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
6,880税込7,568
1丁
翌日出荷
全長(mm)210サイズA3質量(g)205先端チップ径(mm)2.3アズワン品番64-2233-98リング径(Φmm)40~100
40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90° エスコ40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90°エスコ
5,660税込6,226
1丁
翌日出荷
安定した先端部で滑りません
全長(mm)200アズワン品番64-2233-74リング径(Φmm)40~100
19- 60mm軸用スナップリングプライヤー/90° エスコ19- 60mm軸用スナップリングプライヤー/90°エスコ
5,070税込5,577
1丁
翌日出荷
安定した先端部で滑りません
全長(mm)170アズワン品番64-2233-73リング径(Φmm)19~60
10- 25mm軸用スナップリングプライヤー/90° エスコ10- 25mm軸用スナップリングプライヤー/90°エスコ
4,710税込5,181
1丁
翌日出荷
安定した先端部で滑りません
全長(mm)125アズワン品番64-2233-72リング径(Φmm)10~25
3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90° エスコ3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90°エスコ
4,990税込5,489
1丁
翌日出荷
安定した先端部で滑りません
全長(mm)125アズワン品番64-2233-71リング径(Φmm)3~10
スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用)GEDORE
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)210先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)165先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)130先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)140先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
軸用精密スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。適合シャフト径(Φmm)40~100全長(mm)225材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製質量(g)270ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
軸用スナップリングプライヤー 8005A GEDORE軸用スナップリングプライヤー 8005AGEDORE
69,980税込76,978
1丁
翌々日出荷
替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)665軸穴種別軸用トラスコ品番855-6925質量(g)3522018年トラスコ掲載ページ4 0859
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 GEDORE軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃GEDORE
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
8005A(6707150)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9質量(g)6.82018年トラスコ掲載ページ4 0859
8006XGRIP用交換スピンドル GEDORE8006XGRIP用交換スピンドルGEDORE
7,398税込8,138
1丁
翌々日出荷
8006X(1394401)用のスピンドルです。
仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
8006XGRIP用替え刃 GEDORE8006XGRIP用替え刃GEDORE
879税込967
1丁
当日出荷
8006X(1394401)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)252-1000爪形状直爪材質スチール質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ4 0860
穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005JGEDORE
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)705軸穴種別穴用トラスコ品番855-6930質量(g)388.52018年トラスコ掲載ページ4 0859
穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃GEDORE
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0859
スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
スナッププライヤー ミツトモスナッププライヤーミツトモ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15トラスコ品番859-2919
軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)軸用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1丁
60日以内出荷から75日以内出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状直爪
穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)穴用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)
4,298税込4,728
1丁
3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状曲爪
穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)穴用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状直爪
スナップリングプライヤーセット ParkTool(パークツール)スナップリングプライヤーセットParkTool(パークツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
85-140mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ85-140mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-4A
19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ19- 60mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-2
85-140mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ85-140mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-14A
85-140mm軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ85-140mm軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)305軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-4
40-100mm軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ40-100mm軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)210軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-3
19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)165軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-2
3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付) エスコ3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付)エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-10
10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-1
3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-0

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

軸用プライヤー