最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。
材質特殊鋼
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用
長さ(mm)160
トラスコ品番833-8912
質量(g)166
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
材質特殊鋼
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
用途ケーブルや線材等の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
全長(mm)176
質量(g)0.18
切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
仕様薄刃
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
切断能力(mm2)IV線22
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。
材質特殊鋼
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)148
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
全長(mm)160
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)175
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線4.8
コーティング亜鉛コーティング
切断能力(mm)ステンレス2.7
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
トラスコ品番336-7576
全長(mm)171
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線2.8
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番446-8732
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)160
取付穴落下防止用ひも:無
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7
切断能力(Φmm)複合導線:12
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形厚刃
全長(mm)160
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。