163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11全長(mm)115ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
結束バンド2WAYニッパ スリーピークス結束バンド2WAYニッパスリーピークス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)150質量(g)120切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパフジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)208トラスコ品番102-6009材質特殊鋼質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115トラスコ品番446-9003幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
電工VAニッパ フジ矢電工VAニッパフジ矢(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)183仕様ソフトカバー付、ラウンド刃トラスコ品番369-3554質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
サイドニッパ 三木技研サイドニッパ三木技研
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
用途タイルの切割作業。全長(mm)200刃幅(mm)16
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工パワーニッパー(強力刃) TTC電工パワーニッパー(強力刃)TTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
電工Fペンチ スリーピークス電工Fペンチスリーピークス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250硬度HRC(刃部)54~62
エレクトロニクス斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)120厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)93刃長(mm)17口先長(mm)10切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0先端幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線0.7
ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
電工ニッパXN200 室本鉄工電工ニッパXN200室本鉄工
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
トラスコ品番327-3768質量(g)330
超硬ミゼットニッパ 室本鉄工超硬ミゼットニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付
仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付刃形薄刃、平刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
140mm 電工ニッパー エスコ140mm 電工ニッパーエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
寸法(mm)140エスコ品番EA536K-140全長(mm)140
電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
4,870税込5,357
1本(1本)
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
15mm長いロングバージョンとなっており、より高度な安定性と優れた切削性能を実現しています。エレクトロニクスや精密機械などの、非常に細かい切断作業に適しています。ケーブルタイ(結束バンド)の切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃を採用しています。面取りがないため、フラットな切断が可能です。マイクロカッティングエッジオフセット(刃のわずかなズレ)を制御したせん断により、極細ワイヤーも超精密にカットでき、長寿命です。正確に形状加工された先端部により、基板に残っている0.2mm径からの細いワイヤーも切断可能です。ジョイント部分には、耐久性に優れたステンレス製リベットを採用しています。極めてスムーズな動きにより、長時間の作業でも疲れにくくなっています。開口ばねと開口リミッターが付いているため、効率よく作業を繰り返せます。静電気放電(ESD)タイプです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.4
電工ニッパー エスコ電工ニッパーエスコ
2,400税込2,640
1丁
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51寸法E(°)15
電工ニッパー(ばね付) エスコ電工ニッパー(ばね付)エスコ
2,500税込2,750
1丁
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133質量(g)110
電工斜刃ニッパー 穴ナシ 廣田工具製作所電工斜刃ニッパー 穴ナシ廣田工具製作所
3,898税込4,288
1丁
31日以内出荷
珍しい175mmタイプ!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!両刃仕様で繊細な切れ味!VA線も切れます!
全長(mm)185質量(g)220切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-1125-94切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティングKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
トラスコ品番195-5227アズワン品番64-8385-05
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線・より線の切断。全長(mm)133切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0切断能力(mm2)より線:2.0質量(g)82材質特殊鋼
電工偏芯ニッパ JAPPY電工偏芯ニッパJAPPY
5,398税込5,938
1丁
翌日出荷
全長(mm)190
NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)270質量(g)270タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)240質量(g)240タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
7305-160 X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)7305-160 X-CUT コンパクトニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
全長(mm)160仕様落下防止用ひも取付穴:無材質クロムバナジウム鋼質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線4.8コーティング亜鉛コーティング切断能力(mm)ステンレス2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
軽量電工ニッパ KLEIN TOOLS軽量電工ニッパKLEIN TOOLS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
18 AWG までのワイヤを切断することができます。クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。熱処理されており、耐久性が上がっています。
用途細線や結束バンドのフラッシュ切断に全長(mm)127トラスコ品番114-3312材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)51切断能力(Φmm) より線1
エレクトロニクス スーパーニッパーXL KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXLKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。全長(mm)140仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具)ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG)VICTOR(花園工具)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番814-4752寸法(mm)200質量(g)300切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
125mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) エスコ125mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)エスコ
6,300税込6,930
1個
8日以内出荷
全長(mm)125エスコ品番EA536KG-1
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のミニヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
全長(mm)115幅(mm)(ジョイント部)9.5厚さ(mm)(ジョイント部)6.0質量(g)69口先長(mm)10.5切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)77口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115トラスコ品番446-9046幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.0質量(g)80刃長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3切断能力(Φmm)中硬線1.0
エレクトロニクスニッパー