「全長(mm)」から絞り込む
ツインフォースニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
ツインフォースニッパー バネ付KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)当日出荷
ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様KNIPEX(クニペックス)当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレスニッパPROMOTE(プロモート)税込¥10,998¥9,998
斜ニッパーWIZ'A税込¥2,528¥2,298