斜ニッパー
- 用途
- 狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに
- 材質
- 本体:バナジウム鋼 柄部:ビニール
- 色
- ブラック/シルバー
- 質量(g)
- 140
- 刃長(mm)
- 25
- 切断能力
- (鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm
- 表面処理
- 黒染め仕上げ
- 刃部硬度
- 54~62HRC
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 158×52×18
- 柄タイプ
- ビニールグリップ
- 内容量
- 1個
ニッパー の新着商品
カテゴリ


























