曜日別特売

プラスチックニッパー

プラスチックニッパー - WIZ'Aプラスチックニッパー - WIZ'Aプラスチックニッパー - WIZ'Aプラスチックニッパー - WIZ'Aプラスチックニッパー - WIZ'Aプラスチックニッパー - WIZ'A
仕様
バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き
材質
本体:S58C 柄部:ビニール
色
ブラック
表面処理
黒染め仕上げ
切断能力(mm)
(樹脂)Φ5.0
刃部硬度
52~60HRC
柄タイプ
ビニールグリップ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WPN125 7609207776092077WPN1258715132×54×12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
WPN150 7609208676092086WPN15014118160×51×12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする