4ページ目: 強力ニッパー

242件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型125mmTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129質量(g)75材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
軟線&硬線用ニッパー DEEN軟線&硬線用ニッパーDEEN
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
全長(mm)160
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ イチネンTASCO強力ニッパイチネンTASCO
6,398税込7,038
1丁
4日以内出荷
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
強力ニッパ イチネンTASCO強力ニッパイチネンTASCO
5,688税込6,257
1丁
4日以内出荷
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド MASTERTOOL偏心強力ニッパ 薄刃ラウンドMASTERTOOL
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断全長(mm)220仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ピアノ線用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
全長(mm)250仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5
ニッパ CHANNELニッパCHANNEL(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.6~2.3切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3
高所作業向け エルゴニッパー BAHCO(バーコ)高所作業向け エルゴニッパーBAHCO(バーコ)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
仕様厚刃、リターン・スプリング付
ハイパワーニッパ(エラストマーG) VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(エラストマーG)VICTOR(花園工具)
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192トラスコ品番791-8127材質構造用炭素鋼質量(g)270刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ)バーコ HDニッパーBAHCO(バーコ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌々日出荷
広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。
仕様厚刃材質/仕上特殊工具鋼
200mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) エスコ200mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
全長(mm)200エスコ品番EA536KF-4
強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)ハゼット
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBAヨーロッパタイプ強力ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業にサイズ(mm)145トラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
先曲ピアノ線強力ニッパ190mm スリーピークス先曲ピアノ線強力ニッパ190mmスリーピークス
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
寸法(mm)190トラスコ品番853-5135全長(mm)190
強力ニッパーSP付 スリーピークス強力ニッパーSP付スリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力ニッパー150mm Pro-Auto強力ニッパー150mmPro-Auto
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番774-3378全長(mm)150質量(g)180
メリー 超硬倍力ニッパ 室本鉄工メリー 超硬倍力ニッパ室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
トラスコ品番853-5090
鋼線ニッパ 室本鉄工鋼線ニッパ室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途溶接ワイヤーの切断。全長(mm)175仕様厚刃、ばね付、成形カバー付トラスコ品番395-6580質量(g)290切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
強力ニッパ(成形カバー付)175mm 室本鉄工強力ニッパ(成形カバー付)175mm室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
パワーニッパ トップ工業パワーニッパトップ工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
頭部の支点を偏心させあり、テコ原理により、軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き
呼び寸法(mm)175トラスコ品番369-2051全長(mm)175質量(g)250切断能力(mm)Φ0.3~2.6(鉄線)RoHS指令(10物質対応)対応
180mm 強力ニッパー エスコ180mm 強力ニッパーエスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
寸法(mm)180エスコ品番EA536KC-180全長(mm)180
160mm 絶縁強力ニッパー エスコ160mm 絶縁強力ニッパーエスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
寸法(mm)160エスコ品番EA536KF-160全長(mm)160
140mm 絶縁強力ニッパー エスコ140mm 絶縁強力ニッパーエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
寸法(mm)140エスコ品番EA536KF-140全長(mm)140
ポケットニッパー トップマンポケットニッパートップマン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
鋼線、鉄線などの切断に
材質刃:SK-5寸法(mm)200刃部硬度HRC59±1
クラフトニッパフラットカット トップマンクラフトニッパフラットカットトップマン
489税込538
1個
8日以内出荷
切断面が平らで綺麗!
寸法(mm)130質量(g)80
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷
用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金)偏芯強力ニッパ薄刃KUROKIN(黒金)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。
用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールドタイプ薄刃
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
強力型ニッパー (グリップ付き) エスコ強力型ニッパー (グリップ付き)エスコ
6,900税込7,590
1本(1本)
翌日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)304硬度刃:HRC60切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5ハンドルコンフォート仕上磨き
強力型ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ強力型ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
6,970税込7,667
1本(1本)
翌日出荷
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)300切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5ハンドルコンフォート仕上磨き先端角度25°硬度HRC(刃部)60
偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢偏芯強力ニッパ 150mmフジ矢
2,598税込2,858
1丁
4日以内出荷
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ
コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)220質量(g)0.34切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃MASTERTOOL
5,498税込6,048
1本
11日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
ニッパー強力タイプ傾斜205 KLEIN TOOLSニッパー強力タイプ傾斜205KLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1本
当日出荷
強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
用途各種ケーブルの切断等。仕様強力タイプ全長(mm)205質量(g)272
強力ニッパー