絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(31)
- TSUNODA(ツノダ)(30)
- VICTOR(花園工具)(24)
- フジ矢(20)
- BAHCO(バーコ)(19)
- スリーピークス(17)
- KLEIN TOOLS(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- KEIBA(15)
- MASTERTOOL(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- 室本鉄工(10)
- トップ工業(5)
- イチネンTASCO(5)
- ハゼット(5)
- SK11(5)
- IRWIN(4)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(36)
140~160未満(63)
160~180未満(122)
180~200未満(87)
200~220未満(100)
220~240未満(15)
240~260未満(11)

強力ニッパー(JIS)
(145件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
倍力ニッパー
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や細い鉄線を切る工具です。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
TTC 強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
電工名人強力ニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
ハイ強力ニッパ
フジ矢(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
ハイグレード強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。用途金属線の切断
電工用薄刃ニッパー(フラット)
KEIBA(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。用途ケーブルや線材の切断に。刃先形状フラット
ブラックG 強力ニッパー
KENOH(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)140
パワーアップニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。呼び寸法(mm)165トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
ハイグレード強力ニッパ
VICTOR(花園工具)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付用途金属線の切断
偏芯強力ニッパ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)
KEIBA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
鉄腕ニッパー
ENGINEER(エンジニア)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ハイパワーニッパ 圧着機能付
フジ矢(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
倍力ニッパー
トップ工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。全長(mm)183材質KA70切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
ホールドニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
強力ニッパー
KEIBA¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
パワーニッパー 薄刃
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
強力ニッパー(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコーティングニッパ 125mm
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
強力ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。用途切る(ラウンド刃)
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏心電工ニッパ
MASTERTOOL¥4,998税込¥5,4981本当日出荷VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
強力型ピアノ線ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,698税込¥5,1681本ほか当日出荷軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。