244件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
用途各種ケーブルの切断等。 仕様強力タイプ 全長(mm)205 質量(g)272
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

エスコニッパー
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベラン強力ニッパ
RoHS
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 トラスコ品番553-7361 全長(mm)164 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)鉄線:2 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

新スプリングシステム採用により、スムーズなばね式・ばね無しの切り替えが可能になりました。握りやすいエルゴグリップ採用で他社メーカ―より小さな力で切断が可能です。
トラスコ品番128-2851
1丁
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番813-1326
1箱(5個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

トラスコ品番168-1590
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

日本製で抜群の斬れ味!シンプルな強力ニッパー!
1丁
2,898 税込3,188
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断 仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無 材質クロムバナジウム鋼 刃形(表面)ラウンド・薄刃 切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。
用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りに トラスコ品番195-2101 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に トラスコ品番195-2014 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
用途電線の切断に トラスコ品番195-2009 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途非鉄線の切断に トラスコ品番195-2008 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)204.8 質量(g)270 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での電線切断に トラスコ品番195-2100 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)228.6 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼット強力ニッパ
錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途電工作業等に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック ハンドルプラスチックハンドル
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
切断能力ピアノ線程度
1本
6,498 税込7,148
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
1本
4,998 税込5,498
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
切断能力ピアノ線程度
1本
5,998 税込6,598
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
1本
4,998 税込5,498
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく力の入れやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-4408 全長(mm)210 材質/仕上スチール製、刃:工具鋼 質量(g)270 取付穴あり ハンドルストロングハンドル 切断能力(Φmm) 軟線3.5
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途ピアノ線、鉄線の切断用に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断) 全長(mm)190 仕様最大倍力:20倍 材質特殊刃物鋼 質量(g)289 刃先形状ハードブレード ラウンド型 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.2 切断能力(Φmm) 銅線5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(Φmm) ステンレス4.5 切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

イチネンTASCO強力ニッパ
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO偏芯強力ニッパ
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO強力ニッパ
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
5,688 税込6,257
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。
用途針金等加工作業。 全長(mm)250 仕様強力刃 材質特殊鋼 質量(g)346 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線3.5
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に 全長(mm)206.4 トラスコ品番114-2889 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)278 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断に 全長(mm)206.4 トラスコ品番114-2891 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)280 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に 全長(mm)206.4 トラスコ品番114-2888 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)303 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

材質炭素鋼 切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1 切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断に 全長(mm)233.4 トラスコ品番114-2892 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断に 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に 全長(mm)203.2 トラスコ品番114-2890 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に 全長(mm)204.8 トラスコ品番114-2887 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷