プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
全長(mm)110
バネ付
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
色グレー
仕上フッ素加工
刃部強度HRC55~60度
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業に
トラスコ品番405-1445
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)102
角度(°)18
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
切断能力(mm)軟銅線Φ1.6
バネ付き
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)110
トラスコ品番760-8179
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)110
質量(g)70
切断能力(Φmm) 軟銅線1.2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)110
トラスコ品番828-3816
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)109
質量(g)70
寸法A(mm)109
寸法D(mm)6
寸法E(mm)15
寸法B(mm)12.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1
切断能力(mm)軟銅線1.2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
より線を残さずきれいに切れます。
用途より線など細い線材カットに。
トラスコ品番828-3570
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)117
切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面セミフラッシュ刃
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
寸法(mm)100
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1507
全長(mm)100
質量(g)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110.5
先端厚さ(mm)6.5
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
仕様フルフラッシュカット
トラスコ品番128-3942
全長(mm)117
材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂
質量(g)78.7
切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)
刃先(mm)16.8
アズワン品番64-8532-02
1丁
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
¥14,470
税込¥15,917
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
1個
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
¥18,740
税込¥20,614
5日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター。全体長さ = 110 mm。このプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。
全長(mm)110
1個
¥12,610
税込¥13,871
7日以内出荷
サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。
材質スチール
長さ(mm)ジョー:10.0
全長(mm)115
タイプカット:フラッシュ、切断:サイドカッター
対応ESD:あり
最大切断能力(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)112
幅(mm)97
厚さ(mm)19
質量(g)92
切断能力プラスチック、銅線等
開口値(mm)12
先端幅(mm)7.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)110
トラスコ品番828-3817
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)107
質量(g)55
寸法A(mm)107
寸法D(mm)6
寸法E(mm)15
寸法B(mm)12.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1
切断能力(Φmm) 軟線1.2
バネ有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)110
トラスコ品番828-3801
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)108
質量(g)55
寸法A(mm)108
寸法D(mm)6
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1
切断能力(Φmm) 軟線1.2
バネ有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。
結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115
全長A(mm)114
仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造
質量(g)70
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4 1/2”
寸法D(mm)8
寸法B(mm)52
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。