こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。
呼び寸法(mm)100
トラスコ品番760-8403
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)100
質量(g)80
切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100
全長A(mm)110
質量(g)60
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4”
寸法D(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
軽量強靱、大変使いやすいニッパです。
電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
全長(mm)111.5
仕様ラウンド刃
トラスコ品番276-3290
質量(g)60
切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番760-8411
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)60
寸法A(mm)110
寸法D(mm)19
寸法E(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)46
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。
全長(mm)110
トラスコ品番369-2027
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.9
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。
刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係
材質特殊合金鋼
呼び寸法(mm)100
硬さ54~62HRC(刃部)
寸法D(mm)8
寸法E(mm)19
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断径(より線mm2)1.25
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番528-8031
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)114
切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
刃先(mm)19
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
あらゆる材質に対応する硬質の切刃。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠
全長(mm)110
タイプ斜め
切断能力(Φmm)1.4
1個
¥11,300
税込¥12,430
7日以内出荷
配線作業やステップルの取り外し等に。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番828-3800
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)113
質量(g)78
寸法A(mm)113
寸法D(mm)9.2
寸法E(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。