2ページ目: 斜めニッパー

85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
斜刃ニッパー 30シリーズ 廣田工具製作所斜刃ニッパー 30シリーズ廣田工具製作所
3,098税込3,408
1丁
11日以内出荷から24日以内出荷
斬れ味抜群!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!両刃仕様で繊細な切れ味!
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
斜ニッパ JAPPY斜ニッパJAPPY
2,498税込2,748
1丁
翌日出荷
斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴付) バネ付スリーピークス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
斜めニッパー(ローレットハンドル) KEIBA斜めニッパー(ローレットハンドル)KEIBA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番760-8411材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)60寸法A(mm)110寸法D(mm)19寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)46切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
メリー 斜ニッパ175mm 室本鉄工メリー 斜ニッパ175mm室本鉄工(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番439-9374全長(mm)175質量(g)192
電工プロ斜ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ斜ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断両刃付加工により抜群の切れ味平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175質量(g)230切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
斜ニッパ スリーピークス斜ニッパスリーピークス
2,598税込2,858
1丁
9日以内出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
呼び寸法(mm)125材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)105刃部硬度(HRC)54~62
斜ニッパ 100mm トップ工業斜ニッパ 100mmトップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。全長(mm)110トラスコ品番369-2027質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.9切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
斜めニッパー マーベル斜めニッパーマーベル
4,198税込4,618
1本
当日出荷
鋭い切れ味・切口なめらか
呼び寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
斜ニッパ トップ工業斜ニッパトップ工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途細線や銅線の切断に
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
90日以内出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)250質量(g)391ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線4.6
ニッパ(電気・電子用) BAHCO(バーコ)ニッパ(電気・電子用)BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
トラスコ品番128-7532
コンパクトエルゴ 119mm BAHCO(バーコ)コンパクトエルゴ 119mmBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番813-1317
オブリケニッパー BAHCO(バーコ)オブリケニッパーBAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1箱(3個)
翌々日出荷
トラスコ品番473-5608
斜ニッパー マルビー斜ニッパーマルビー
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。 刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。 ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。 錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。
用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃
斜ペン(斜めリードペンチ) TTC斜ペン(斜めリードペンチ)TTC
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー エスコ斜ニッパーエスコ
2,810税込3,091
1丁
翌日出荷
グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0アズワン品番65-2139-02RoHS指令(10物質対応)対応
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VEFACOM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
Facom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370 FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370FACOM
11,300税込12,430
1個
7日以内出荷
あらゆる材質に対応する硬質の切刃つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要がありますこれらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適ですワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できますケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠全長(mm)110タイプ斜め切断能力(Φmm)1.4
180mm 強力型斜ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ180mm 強力型斜ニッパー(グリップ・バネ付)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA536KD-19
180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付) エスコ180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付)エスコ
14,200税込15,620
1個
8日以内出荷
全長(mm)180エスコ品番EA536KD-18
プロホビー 斜めニッパー KEIBAプロホビー 斜めニッパーKEIBA
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
配線作業やステップルの取り外し等に。
用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3800材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)113質量(g)78寸法A(mm)113寸法D(mm)9.2寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー)斜ニッパーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,598税込8,358
1丁
翌日出荷
全長(mm)160質量(g)165寸法e(mm)29.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)22.5切断能力(Φmm)(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mmスリーピークス
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番853-5120全長(mm)150
斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mmスリーピークス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5110全長(mm)125
斜ニッパ(穴無) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 125mmスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番826-6563全長(mm)125
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45° LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°LINDSTROM(リンドストローム)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
全長(mm)143.0トラスコ品番498-1936質量(g)72寸法A(mm)143.0寸法D(mm)6.0寸法B(mm)18.0寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)6.7
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20° LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°LINDSTROM(リンドストローム)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)134.5トラスコ品番498-1880質量(g)70寸法A(mm)134.5寸法D(mm)6.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)4.1
電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー テーパー型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー オーバル型ヘッド LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オーバル型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
Trinity斜めニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinity斜めニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
全長(mm)123トラスコ品番785-2894質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)16柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線1.25
二枚式斜ニッパ(成形カバー付) 室本鉄工二枚式斜ニッパ(成形カバー付)室本鉄工
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。仕様薄刃、ばね付
斜ニッパー ミトロイ斜ニッパーミトロイ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
皮むき用穴2個付刃部は高周波焼入で優れた切れ味
用途銅線・細線切断用
550S斜ニッパ(二枚式) 室本鉄工550S斜ニッパ(二枚式)室本鉄工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。 細線切りに適します
仕様ソフトカバー・バネ付
斜ニッパ トップ工業斜ニッパトップ工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に呼び寸法(mm)120トラスコ品番327-2401全長(mm)120質量(g)80切断能力(Φmm)皮むき穴1.2切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO斜め切りカッター ニッパー 全体長さ:114 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRORS PRO斜め切りカッター ニッパー 全体長さ:114 mm 最大切断能力:0.8mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
切断タイプ = 斜めカッター材料カット = ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 114 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 0.8mmRS PRO CR-Vサイドカッティングプライヤー. RS PROブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤーは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、ストリッピング、又は切断などの精密作業を行うのに最適な工具です。また、このカッティングプライヤー(別名傾斜ニッパー)は、プロの電気技術者が工具箱に加えるべき、最も実用的なタイプの手工具の1つです。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 この製品には次のモデルがあります。 ; 847-3784 847-3784 - 4.5インチサイドカッタープライヤー、軟線切断能力: ;1.3 mm ; 847-3780 847-3780 - 4.5インチカッタープライヤー、スリム型、軟線切断能力: ;0.8 mm. 特長と利点: デュアルツール 強度と耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製 快適で使いやすいエルゴノミックハンドル. 代表的用途 サイドカッタープライヤーは、多くの用途で使用され、ワイヤの切断に適しています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 どのようなサイズのサイドカッターがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。錆びないよう完全に乾燥させてから、乾燥した場所に保管してください。
斜めニッパー