7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)200 質量(g)298 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)180 質量(g)202 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5 切断能力(mm)銅多芯:16
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入り ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
4,998 税込5,498
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)