2ページ目: 強力ペンチ

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS圧着ペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途非絶縁コネクタ等の圧着にACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に全長(mm)238.1トラスコ品番114-2882材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
電PRO偏芯ペンチ マーベル電PRO偏芯ペンチマーベル
4,398税込4,838
1本
当日出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
電工パワーペンチ スリーピークス電工パワーペンチスリーピークス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
JIS規格 偏芯強力ペンチ PROZONEJIS規格 偏芯強力ペンチPROZONE
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品
全長(mm)165材質(本体)S58C質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×50×13切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm)(VVF線)1.6×3芯材質(ハンドル)PVC切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ペンチ マーベルペンチマーベル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です JIS認証取得品
用途切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる
偏芯ペンチ 150mm フジ矢偏芯ペンチ 150mmフジ矢
2,498税込2,748
1丁
4日以内出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLSペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
用途フィッシュテープの引き込みにより線の切断にトラスコ品番195-2053材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3タイプコンフォートハンドル取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線2.5
パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)パワーペンチTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)電工パワーペンチTSUNODA(ツノダ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
強力型ペンチ ハゼット強力型ペンチハゼット
16,980税込18,678
1丁
59日以内出荷
強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。クロムメッキ仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8425
軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ 廣田工具製作所軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ廣田工具製作所
3,898税込4,288
1丁
9日以内出荷から11日以内出荷
軽量薄型!偏芯でVAも楽に切れます!3分管フレアも潰し切りできて便利!簡易圧着付!
圧着機能(mm2)1.25~3.5
強力型ペンチ KLEIN TOOLS強力型ペンチKLEIN TOOLS
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型KLEIN TOOLS
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに非絶縁端子やラグのかしめ作業にACSR・ネジ・釘の切断にトラスコ品番195-2058材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル・圧着機能付切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型KLEIN TOOLS
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みにACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2059材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型KLEIN TOOLS
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みにACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2056材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイププラスチックコーティングハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型KLEIN TOOLS
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2050材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS強力型ペンチ グリップ:プラスチックKLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途ボルトの切断に電線の切断により線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ KLEIN TOOLS強力型ペンチKLEIN TOOLS
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLSペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
用途フィッシュテープの引き込みに銅線やアルミ線の切断により線や引込用テープの切断にトラスコ品番195-2052材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイププラスチックコーティングハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLSペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
用途ボルトの切断に電線の切断により線や引込用テープの切断に質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
偏芯圧着付ペンチ カスタム偏芯圧着付ペンチカスタム
5,198税込5,718
1個
当日出荷
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています刃先形状ハードブレード タイプRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4
サイドカッター WURTH(ウルト)サイドカッターWURTH(ウルト)
6,398税込7,038
1パック
6日以内出荷
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用長さ(mm)160切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け長さ(inch)6.25切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS圧着ペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
9,298税込10,228
1個
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
用途電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に電線やボルトの切断に全長(mm)238.1トラスコ品番114-2879材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)450切断能力(Φmm) 鉄線2.5
圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS圧着ペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途非絶縁コネクタ等の圧着にACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に全長(mm)241.3トラスコ品番114-2883材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS圧着ペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
用途非絶縁コネクタ・圧着端子等の圧着作業電線の切断に全長(mm)241.3トラスコ品番114-2880材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ)TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
全長(mm)235仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821質量(g)350取付穴切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
架線工事用強力ペンチ(圧着付) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ(圧着付)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
通管強力ペンチ 室本鉄工通管強力ペンチ室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ニードルノーズペンチ(倍力) エスコニードルノーズペンチ(倍力)エスコ
6,030税込6,633
1丁
翌日出荷
磨き仕上げ。狭所に適したスリムヘッド仕様。先端半丸(ギザ付)。
強力ペンチ