57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • 偏芯ペンチ モノタロウ

    偏芯ペンチ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質CRV幅(mm)(先端開)約40全長(mm)200質量(g)276使用範囲1.25~3.5mm2刃部硬度HRC58~62被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着能力(mm2)1.25~3.5
  • 偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(黒金)

    フジ矢(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
    用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
  • 強力ペンチ 室本鉄工

    強力ペンチ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
    仕様成形カバー付
  • 偏芯強力ペンチ フジ矢

    偏芯強力ペンチ

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
  • パワーペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • パワーペンチ trad

    パワーペンチ

    trad(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢

    偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
  • 強力型ペンチ BAHCO(バーコ)

    強力型ペンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
  • 強力圧着ペンチ 室本鉄工

    強力圧着ペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
    全長(mm)200質量(g)300呼び寸法200使用範囲2.0Sg迄取付穴落下防止用ひも取付穴:有切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • パワーアップペンチ KEIBA

    パワーアップペンチ

    KEIBA
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業にサイズ(mm)175材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)175質量(g)179寸法A(mm)175寸法D(mm)12寸法B(mm)26.6寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無し
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
  • ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢

    ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
    用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
  • かるいパワーペンチ スリーピークス

    かるいパワーペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • 偏芯パワーペンチ (圧着機能付) フジ矢

    偏芯パワーペンチ (圧着機能付)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
    仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ビクタープラス 偏芯ペンチ VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 偏芯ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
    用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。寸法(mm)202トラスコ品番780-8241全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
  • 偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢

    偏芯パワーペンチ 225mm

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)225トラスコ品番447-0486材質特殊鋼
  • テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)

    テコペン偏芯パワーペンチ

    KUROKIN(黒金)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
    用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力万能ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)130材質特殊鋼
  • 強力型ペンチ 偏芯タイプ 200mm + ワイヤーストリッパー 160mmセット品 KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ 偏芯タイプ 200mm + ワイヤーストリッパー 160mmセット品

    KLEIN TOOLS
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    強力型ペンチ偏芯タイプ200mm(D2000-7)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
    全長(mm)偏芯タイプ :200、ワイヤーストリッパー:160
  • パワーペンチ 偏芯 E-Value

    パワーペンチ 偏芯

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    テコ原理でラクラク切断できるペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
    用途軟鋼線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62
  • パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーペンチ(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 電PRO偏芯ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏芯ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
    仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • 架線工事用強力ペンチ(圧着付) KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ(圧着付)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • メリー 通管強力ペンチ225mm 室本鉄工

    メリー 通管強力ペンチ225mm

    室本鉄工
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
    用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。全長(mm)225付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)

    寸切り修正ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0サイズ寸切り:W3/8タイプくわえ部:ギザ付き仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)材質(本体)特殊鋼
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
  • パワーペンチ(BP) trad

    パワーペンチ(BP)

    trad(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    寸法(mm)175材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ)

    TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)235仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821質量(g)350取付穴切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 倍力ペンチ KTC

    倍力ペンチ

    KTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
    寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175トラスコ品番383-8340質量(g)200切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
    仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力ペンチ