絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KLEIN TOOLS(16)
- フジ矢(12)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- 室本鉄工(4)
- trad(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- VICTOR(花園工具)(2)
- スリーピークス(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- KEIBA(1)
- KTC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROZONE(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ハゼット(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
140~160未満(2)
160~180未満(12)
180~200未満(9)
200~220未満(27)
220~240未満(26)
240~260未満(10)
260~280未満(1)

偏芯パワーペンチ(黒金)
フジ矢(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
偏芯強力ペンチ
フジ矢¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
パワーペンチ
J-CRAFT99¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
パワーアップペンチ
KEIBA¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)175質量(g)179寸法A(mm)175寸法D(mm)12寸法B(mm)26.6寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)175
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット
フジ矢¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)色イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
偏芯パワーペンチ (圧着機能付)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
テコペン偏芯パワーペンチ
KUROKIN(黒金)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールド
パワーペンチ(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
かるいパワーペンチ
スリーピークス¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
倍力ペンチ
KTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。トラスコ品番383-8340質量(g)200寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏芯強力万能ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
偏芯強力ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸切り修正ペンチ
VICTOR(花園工具)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)
フジ矢¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。トラスコ品番780-8241寸法(mm)202全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
架線工事用強力ペンチ(圧着付)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
メリー 通管強力ペンチ225mm
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018全長(mm)225切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
強力型ペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
電PRO偏芯ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821全長(mm)235質量(g)350取付穴有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼全長(mm)232質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
電工パワーペンチ
スリーピークス¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
JIS規格 偏芯強力ペンチ
PROZONE¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品全長(mm)165材質(本体)S58C質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×50×13切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm)(VVF線)1.6×3芯材質(ハンドル)PVC切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
偏芯パワーペンチ(デカペン)
フジ矢¥6,498税込¥7,1481丁9日以内出荷タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。簡易圧着機能付きです。用途内線、外線工事など電気設備工事に最適です。仕様圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番697-8457材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
パワーペンチ200mm
trad¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷用途薄板の曲げ・銅線等の切断材質クロームバナジウム鋼全長200mm切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6圧着能力(mm)1.25~3.0