作業灯 (70) 懐中電灯・ライト (5) ヘッドライト (4) カテゴリ: 照明ブランド: ハタヤリミテッドすべて解除
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 予約販売
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途 車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg) 0.32 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 800(Hi時) 保護等級 IP65 光源 白色LED48個(10W) バッテリー 定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池 防塵防水性能 IP65 フック 有り 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋外・屋内 マグネット 有り 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ ハタヤリミテッド 3日以内出荷
AC100V50W仕様軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!均一照射ができる乳白カバー採用
仕様 AC点灯専用タイプ 質量(kg) 3.9 定格 100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm) 5500(Hi時) 電源コード(m) 5 光源 50W 高輝度LED 電線仕様 VCT1.25mm2 ×3C
50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 翌々日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途 自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番 690-9203 材質 前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプ AC点灯 電源(V) 100 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 5 明るさ(Lm) 5500
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド 4日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途 自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番 690-9201 材質 前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプ AC点灯、マグネット付き 電源(V) 100 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 5 明るさ(Lm) 5500
50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ ハタヤリミテッド 予約販売
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。
用途 自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番 690-9202 材質 前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプ ハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh) 電源(V) 100 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 5 明るさ(Lm) 5500
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 翌々日出荷 から 7日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1500/m
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 3日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1500/m
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途 仮設作業用 定格 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 900 電球の種類 LED
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途 仮設作業用 定格 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 900 電球の種類 LED
ハウス用着脱式LEDライト ハタヤリミテッド 翌々日出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!現場での灯具交換に電気免許不要 現場での灯具交換がワンタッチヤードでの天井洗いもらくらく外して運べば灯具も長持ち落下防止用ワイヤー付ソケットとプラグはどんな電線にも対応40W2本の蛍光灯よりも明るいイベント等の照明としての展開も可能小糸製作所グループの信頼性
仕様 ●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 30以下 全光束(Lm) 4500±10% 周波数 50/60Hz 保護等級 IP20※防雨型ではありません。 色温度(K) 5000±10% 保存温度範囲(℃) -20~50 使用場所 室内 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 3日以内出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途 仮設作業用 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900 電球の種類 LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 翌々日出荷 から 3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途 工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1500 電球の種類 LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 3日以内出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途 仮設作業用 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900 電球の種類 LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 当日出荷 から 3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途 工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1500 保護等級 IK10 電源タイプ 電源ケーブル(オプション) 電球の種類 LED
LEDヘッドライト600 ハタヤリミテッド 当日出荷
充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
付属品 ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属 質量(g) 約170(充電池除く) 全光束(Lm) Hi時:600/Low時:160 光源 白色LED×1 使用電池 リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式、電池式 電球の種類 LED 点灯時間(時間) Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
200W LED投光器THL ハタヤリミテッド 9日以内出荷
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途 仮設作業用 質量(kg) 5.7 定格電圧(V) 100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W) 200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm) 34000 電線長さ(m) 灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源 200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2 ) 灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋外 防水性 防雨 電球の種類 LED
100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド 9日以内出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途 仮設作業用 質量(kg) 3.8 定格電圧(V) 100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W) 100(50/60Hz兼用) 全光束(Lm) 17000 電線長さ(m) 5 光源 100W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2 ) VCT 0.75×3C(接地付) 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋外 防水性 防雨 電球の種類 LED
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド 翌々日出荷 から 3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容 LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W) 4/m 全光束(Lm) 500(1mあたり) 発光色 白 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP55 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内外 電球の種類 LED
リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 3日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)バッテリー残量表示ランプ(3段階)吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付落下防止用ワイヤー付属灯体は360度回転充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品 ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg) 5.7 寸法(Φmm) 三脚取付部:27 全光束(Lm) 3800(Hi時) 定格ランプ電力(W) 30 光源 30W白色LED(明るさ切替式) バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 12.8 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 約6 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 12000 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 点灯時間(時間) Hi時:連続約5/Low時:連続約10
LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 翌日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様 連続点灯:5本まで 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 長さ(m) 発光面:10 消費電力(W) 80 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 内容 LEDテープライト(10m) 全光束(Lm) 1000/m 保護等級 IK10 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様 連続点灯:5本まで 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 長さ(m) 発光面:10 消費電力(W) 80 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 内容 LEDテープライト(10m) 全光束(Lm) 700/m 保護等級 IK10 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド 翌々日出荷 から 3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能です。
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 123/m 保護等級 IK10 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 翌日出荷 から 8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品 ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池 リチウムイオン 電源タイプ 充電式 使用場所 屋外 電球の種類 LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品 ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池 リチウムイオン 電源タイプ 充電式
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド 当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所 屋外 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムイオン 付属品 ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類 LED 使用場所 屋外 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムイオン 付属品 ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品 電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 発光色 白 保護等級 防水 使用周囲温度(℃) 5~40 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 保護等級 防水 電球の種類 LED
300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg) 8 消費電力(W) 300 定格電圧(V) 100 ケーブル長(m) 5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm) 27(三脚取付部) 定格周波数(Hz) 50/60兼用 全光束(Lm) 36600 芯数 3芯 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP65相当 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 電球の種類 LED ケーブルサイズ(mm2 ) VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
80W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド 翌日出荷
シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ。
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯8灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!
本体背面にスイッチを装備。
用途 屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様 【連結点灯数】8灯 質量(kg) 3.5 定格電圧(V) 100/45W コンセント定格 2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m) 5 全光束(Lm) 9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置 80(LED) 芯数 3芯 電源コード種類(mm2 ×芯数×m) VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K) 5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 464×100×365 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内外兼用 防水保護等級 屋外防雨型(IP55) 電球の種類 LED
45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド 翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途 屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様 【連結点灯数】10灯 質量(kg) 2.8 定格電圧(V) 100/80W コンセント定格 2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m) 5 全光束(Lm) 4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置 45(LED) 芯数 3芯 電源コード種類(mm2 ×芯数×m) VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K) 5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×98×315 電源タイプ 充電式 使用場所 屋内外兼用 防水保護等級 屋外防雨型(IP55) 電球の種類 LED
ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッド 当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途 屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg) 3.3 消費電力(W) 45 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 5 全光束(Lm) 3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置 AC-DC電源切替式白色LED 芯数 3芯 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 3(接地付) 電線仕様-太さ(mm) 1.25 色温度(K) 5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×98×315 コンセント仕様 防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V) 内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能 IP55 電源タイプ 充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh) 8800 使用場所 屋外 アズワン品番 65-0255-93 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) (バッテリー時)約6
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド (2件のレビュー) 当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類 LED 使用場所 屋外 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 900/m 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) LED寿命(時間) 30000 質量(kg) 1.0(テープライトのみ)
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途 トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途 充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番 137-3752 セット内容 落下防止ワイヤー 寸法(mm) 三脚取付部:Φ27 質量(kg) 4.8 消費電力(W) 30 保護等級 IP65 光源 30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間 約6時間 色温度(K) 5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×320×375 電池 定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命 球:40000時間 充電時間(時間) 約6 電源タイプ 充電式 使用場所 屋外用 明るさ(Lm) 3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間 約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類 LED 最大点灯時間 5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h) 0.81
LEDレンカライトS ハタヤリミテッド 当日出荷 から 8日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m) 5 電線長さ(m) 5 防水仕様 防雨型 使用場所 屋外用 電球の種類 LED
防災用150WLEDボールライトセット ハタヤリミテッド 21日以内出荷
高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途 防災備蓄品として トラスコ品番 202-1709 セット内容 灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg) 19.5 高さ(mm) 1960~2650 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) 100 電圧(V) 100 電線長さ(m) 5 照明装置 100V・150WLED×1灯 電線仕様 VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命 約40000時間 使用場所 屋外 アズワン品番 64-4653-06
LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド (1件のレビュー) 当日出荷
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途 暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm) 800(Hi)/160(Low) LED使用数(個) 白色LED×1 防塵防水性能 IP64 質量(g) 約170 充電時間(時間) 約5 充電方式 USB充電
屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド 翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類 LED 使用場所 屋外 防塵防水性能 IP55 防雨型 消費電力(W) 200 明るさ(Lm) 主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品 汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg) 17.8 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 コンセント定格 2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m) 10 照明装置 60W LED×3、20W上部灯×1 芯数 2芯・3芯兼用 電線仕様-種別 VCT 色温度(K) 5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2 ) 2 アズワン品番 64-4653-07
ヘッドライト ハタヤリミテッド 当日出荷
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
全光束(Lm) (Hi時)400、(Low時)80 質量(g) 約220(テスト電池含む) 保護等級 IPX3 光源 白色LED×1 使用電池 単3形アルカリ電池×3本 電源タイプ 電池式 防水仕様 IPX3 明るさ(Lm) (Hi時)400、(Low時)80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (Hi時)約8、(Low時)約40 最大点灯時間 (Hi時)約8h、(Low時)約40h
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります