調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
質量(g)68
定格寿命(時間)40000
外径×長さL(Φ×mm)53×100
定格入力電流(A)0.115
明るさ電球60W形相当
グリーン購入法適合
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)6.8
定格電圧(V)100
長さ(mm)123
質量(g)91
外径(Φmm)60
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
光源色電球色相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。