商品豆知識
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
付属品ACアダプター・USBケーブル
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:120
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
調光方式二段階調光式
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)6
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間
色温度(K)6500
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)16
照射角度(°)360
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。
付属品収納バッグ
寸法(mm)280×180×460
消費電力(W)350
コード長さ(m)5
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)40000
入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
防水性IP65
調光方式4段階(25、50、75、100%)
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
寸法(mm)860×860×1560
質量(kg)5.12
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間
色温度(K)6500
使用時寸法(mm)Φ860×H1560
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)10
照射角度(°)360
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。