絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(887)
  • エスコ(517)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(394)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(233)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(169)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED懐中電灯 電池付き 三菱電機LED懐中電灯 電池付き三菱電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン防滴仕様単3アルカリ電池2個付き
付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED
LED強力灯 三菱電機LED強力灯三菱電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠
ペンライト 三菱電機ペンライト三菱電機
799税込879
1個
当日出荷
コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。 さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。 明るさ約12ルーメン。
シルバー全光束(Lm)約12連続使用時間(時間)約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)使用電池単4形乾電池2本LED白色LED(直径5mm)×1個照度(Lux)約300(25cm前方)
乾電池式LEDランタン 三菱電機乾電池式LEDランタン三菱電機
1,298税込1,428
1個
欠品中
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計レジャー・アウトドアに大活躍吊下げフック付き防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ三菱電機
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Lファインecoシリーズ安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
当日出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED常備灯 三菱電機LED常備灯三菱電機
799税込879
1本
当日出荷
ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)14トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様上取付/横取付用質量(kg)3.6備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)タイプ1灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
屋外用照明 一体形 小型投光器外壁やポールなど建築になじみやすい本体色空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)72タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大幅(mm)38大きさ40形電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.05ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3外形寸法(全長)L(mm)82グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】三菱電機
169,800税込186,780
1台
92日以内出荷
仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション L字アーム(600mm) 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション L字アーム(600mm) 【受注生産品】三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)3.9
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション フランジ 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション フランジ 【受注生産品】三菱電機
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.8材質(防水パッキン)エチレンプロピレンゴム黒色
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション L字アーム(900mm) 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション L字アーム(900mm) 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)4.4
屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様横取付用質量(kg)4備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用くださいタイプ2灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様上取付用質量(kg)6.5備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用くださいタイプ2灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様三菱電機
57,980税込63,778
1台
47日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能重耐塩仕様使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
乾電池式LEDランタンライト 三菱電機乾電池式LEDランタンライト三菱電機
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)155全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25使用電池単三、単四照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)LED使用数(個)1電球の種類LED
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
22,980税込25,278
1本
90日以内出荷
Myシリーズ海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水重耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源定格固定出力・段調光機能付大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
フランジ 三菱電機フランジ三菱電機
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
用途小形投光器質量(kg)0.6
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐風速:60m/S耐雷サージ:15kV(コモンコード)落下防止ワイヤ付IP65
用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明