照明 :「枠」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機小形投光器
エコ商品
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 種別小型投光器 質量(kg)3.5 定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲-25~40℃ ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります