29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 動画あり
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に 使用電池単三電池×1個(別売) 材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ19.5×93.5 質量(g)26(電池含まず) 全光束(Lm)12 照射距離(m)約13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12
1個
特価
219 税込241
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ 動画あり
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 取扱説明書(1.6MB) 電球の種類LED
1台
599 税込659
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。 底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。 ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。 単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階 材質ABS 質量(g)260 外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200 機能LEDライト モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約10時間 明るさ200ルーメン 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質PP 全長(mm)175 イエロー 質量(g)263 本体寸法(mm)175×110×130 全光束(Lm)180 使用電球LED 使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間60h 照射距離(m)約50 取扱説明書(0.8MB) 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 取扱説明書(0.6MB) 電球の種類紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウ 動画あり
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体)アルミニウム合金 照光方式投光 本体質量(g)109 全光束(Lm)強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44 保護等級IPX7 光源LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱 光源色 電源タイプ電池式 耐水性IPX7 色(本体) 明るさ(Lm)強:350/弱:100 照射角90° 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)34 連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7 最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

キャップライト COBタイプ モノタロウ 動画あり
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS 質量(g)38 全光束(Lm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14 光源2WCOB×1個 電池寿命(時間)連続点灯約1.5 使用電池単4×3本(別売) 取扱説明書(1.1MB) クリップ長さ(mm)40 電球の種類LED
1個
特価
399 税込439
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G3 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)45×40×50 質量(g)60(電池含まず) 全光束(Lm)強:350/弱:90 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:350/弱:90 照射距離(m)約180 取扱説明書(3.6MB) 連続点灯時間(時間)強:7/弱:28 最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

センサーライト 自在型 モノタロウ 動画あり
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に 電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間15秒
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります