照明 :「レフランプ LED」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
口金E39
高さ(mm)247
質量(g)420
種類56W
径(Φmm)90
全光束(Lm)6800
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)66(200V/220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V)
入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数66W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)73
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.9
入力電流(A)(100V時)0.73
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数73W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)11500
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数89W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
ワット数128W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
タイプ高天井用(屋内専用)
ビームの開き(°)110
ホルダーO39-156P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
質量(g)1420
色(本体)白色塗装
電源ユニットO39-456P
平均演色評価数Ra83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
口金E39
電球の種類LED
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)32(200V)37(220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600(200V)5100(220V)
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V)
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550(200V)1700(220V)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V)
入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数37W〈E39口金〉
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0
口金E39
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)17600
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)12000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5600
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数111W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥59,980
税込¥65,978
90日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)34
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2
入力電流(A)(100V時)0.34
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数34W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0
口金E39
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)11000
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0
点灯方向水平点灯
電球の種類LED
ワット数79W〈E39口金〉
電源ユニットHG5011C
1個
¥54,980
税込¥60,478
90日以内出荷
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
ワット数50W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)890
点灯方向水平点灯
電源ユニットH741
口金E39
電球の種類LED
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9
口金E39
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)8500
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1
点灯方向水平点灯
電球の種類LED
ワット数62W〈E39口金〉
電源ユニットH741
1個
¥43,980
税込¥48,378
90日以内出荷
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
ワット数53W〈E39口金〉
材質(本体)PBT-GF30%
周波数50/60Hz共用
消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
材質(グローブ)ポリカーボネート
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)1010
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)100~242対応
仕様アイエリアライト:H801
口金E39
電球の種類LED
グリーン購入法適合
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)950
タイプサインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)(100V)87.0/(200V)85.0/(242V)85.0
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)120.6/(200V)123.5/(242V)123.5
ガードGS8
電球の種類LED
ワット数77W〈E39口金〉
電源ユニットS0/W
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
光源色昼白色
定格ランプ電力(W)104
消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115
全光束(Lm)14000
適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1
種別反射形水銀ランプ400W相当
長さ(mm)213
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)970
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)4700
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7
適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。