照明 :「乾電池式LEDセンサーライト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい状況に対応します。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒し、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)255(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-46 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります