照明 :「LED 調光」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED
セット内容USBケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.8
連続使用時間約5時間1.5~5時間
光源昼白色
充電時間約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135
クリップ幅(mm)約0~3.5
LED約1粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階
防水IP54
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)先端スポットLED:約200
仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムポリマー電池
センサー角度120°/距離約3~5m
光源昼白色、電球色、温白色
色温度約3000K-4000K-6000K
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
ノートPCを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。
場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
電源はUSB充電で、そのままノートPCに繋いで利用可能です。
調光が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
消費電力(W)約5
電源USB
ケーブル長(m)約1.8
光源昼白色、昼光色、白色、温白色、電球色
色温度3000~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×75※閉じた際
設置方式クリップ式
LED48粒SMD
コネクタUSB-Aコネクタ
光束(Lm)約60、昼白色6600K-56、昼光色5300K-57、白色 4500K-58、温白色3700K-60、電球色3000K-56
LED寿命(時間)20000
調光方式無段階
クリップ可能幅(cm)約0.5~1
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト
面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。
先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。
ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。
自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。
仕様(照度範囲)約90m
セット内容USBケーブル、バイクアタッチメント
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約4.5~6
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.2
連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間
定格出力DC5V 1.2Ah
光源昼白色3段階明るさ調整可能
充電時間約2.5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30
クリップ幅(mm)約24.5~32
LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1
コネクタmicroUSB
バッテリー容量(mAh)800
光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150
LED寿命(時間)約30000
調光方式3段階High、Mid、Low
防水IPX6
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。
軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。
バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。
電球の種類LED
設置場所屋内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×33
質量(g)約75
光束(Lm)面発光/最大約350、サイドLED/最大約120
充電時間約1時間50分
連続使用時間(時間)約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4
センサーモーションセンサー内蔵
電源リチウムポリマーバッテリー内蔵
バッテリー容量(mAh)1200
適合頭囲(cm)50.5~64.5(ヘッドバンド)
付属品充電ケーブル(約0.5m)
保証期間ご購入日より3ヶ月
仕様調光:各2段階+フラッシュモード
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)5
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15
光源SAMSUNG製LED
色温度(K)3000 / 4000 / 6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9
充電時間(時間)5
コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)1000
光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)30粒
調光方式無段階
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.3
連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力約0.5A
保護等級IPX4
光源SMD whiteSMD red
充電時間約2時間
センサー感知方式モーションセンサー
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)900
光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式約2段階
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書
質量(g)160(本体のみ)
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態)
充電時間(時間)2.5
コネクタUSBType-C
バッテリー容量(mAh)700×2
色(本体)ブラック
光束(Lm)【強】120【弱】50
LED寿命(時間)30000時間
調光方式2段階
照射範囲80m
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53
製品質量(g)385
色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000
コネクタUSB Type-C
照度(Lux)500(※45cm直下最大時)
光束(Lm)【最大】190【最小】17
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)66粒(33個+33個)
調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
演色指数(Ra)Ra95
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約4
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)148×127×24
連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間
保護等級IP44
光源昼白色
使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度
充電時間約10時間10~12時間
色温度(K)6500~7500
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2
光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数108粒
調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。