高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
ポーチ、ストラップが含まれています。
スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。
スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。
アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色ダークグレイ
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。
トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。
タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。
夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。
性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
フォーカスは固定式です。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色タクティカルブラック
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。