商品豆知識
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)
充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh
照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W
照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。