照明 :「仮設ライン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。