・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。