絞り込み
ブランド
- YAZAWA[安全靴・作業靴]
- モノタロウ(38)
- ELPA(511)
- FENIX(フェニックス)(94)
- GENTOS(224)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- LED LENSER(181)
- OSRAM(オスラム)(102)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- TRUSCO(94)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
- アイリスオーヤマ(101)
- エスコ(375)
- オーム電機(834)
- ストリームライト(119)
- ハタヤリミテッド(222)
- 岩崎電気(450)
- 日動工業(479)
- 日機(164)
- 旭光電機工業(355)
- 東京メタル(203)
- ブランドをもっと見る
![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
一般電球形LED
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥639税込¥7031個3日以内出荷リビング、寝室などお好みの使用シーンご利用できます。省エネ法2017年度目標基準値達成材質ポリカーボネート、アルミニウム幅(mm)60全長(mm)108電圧(V)100消費電力(W)5.1口金E26定格寿命(時間)40000器具相当電球40W形![ローソク球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ローソク球 E12
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥219税込¥2411個3日以内出荷常夜灯や電飾に最適トラスコ品番622-9926全長(mm)78タイプローソク球消費電力(W)10口金E12定格寿命(時間)1500外径(mm)26![ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベビーボール球 E12
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥239税込¥2631個3日以内出荷透明なガラス球を通して豪華な光を演出トラスコ品番634-5717全長(mm)46タイプベビーボール球消費電力(W)20口金E12定格寿命(時間)3000外径(mm)30![LED光漏れハロゲン 調光対応 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LED光漏れハロゲン 調光対応
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。狭角10°中角20°広角35°から使用用途に合わせてお選びいただけます。紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。ダウンライトや間接照明などにおすすめです。材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT全長(mm)70タイプ調光電圧(V)100消費電力(W)4.3口金E11定格寿命(時間)40000色温度(K)3000光源色電球色外径(mm)50明るさ(Lm)440器具相当電球50W形![ソーラーセンサーライト マグネット取付型 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ソーラーセンサーライト マグネット取付型
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷雨に強いIP65タイプのダミーカメラ型センサーライトです。強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着します。用途防犯に。付属品マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ電源ソーラー(内蔵充電池)検知距離(m)(最長)上下:約6-8/左右:約6-8使用場所屋外![ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥8,798税込¥9,6781個当日出荷日当たりが良い場所にソーラパネルと設置できるセパレートタイプです。強力マグネットで滑らずがっちり吸着します。防犯に役立ちます。用途防犯に。付属品マグネット台座、コンクリート用アンカー、ビストラスコ品番704-8817幅(mm)260高さ(mm)110奥行(mm)85電源ソーラー(内蔵充電池)検知距離(m)(最長)上下:約3-5/左右:約3-5点灯保持時間明暗人感モード1回約20秒、明暗常時点灯+明暗人感 連続点灯約8時間、明暗モード連続約6時間使用場所屋外明るさ(Lm)センサーモード500、明暗常時+明暗時間モード15(常時)、明暗モード110(常時)




![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)